{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Celá dĺžka | 150 mm | |
Skosenie | bez fazety | |
Rukoväť | s plastovým poťahom | |
Materiál | Špeciálna nástrojová oceľ | |
Povrch | čierno brunované | |
Hlava | 20° zalomené | |
S otváracou pružinou | nie | |
Pre plasty | Áno | |
Nastaviteľná dorazová skrutka | nie | |
Typ výrobku | rezacie kliešte |
Číslo položky | 725700 150 | |
EAN/GTIN | 2050001659613 | |
Číslo výrobcu | 2275A |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Stranové štiepacie kliešte na plasty, 20° zahnuté, KW, Celková dĺžka: 150mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
636 kus/y s okamžitým dodaním
19,93 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním
41,61 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
313 kus/y s okamžitým dodaním
22,35 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Pre plasty | Áno | Áno | Áno |
Celá dĺžka | 150 mm | 150 mm | 150 mm |
Hlava | 20° zalomené | 45° zalomené | 15° zalomené |
S otváracou pružinou | nie | Áno | Áno |
Povrch | čierno brunované | leštená | leštená |
Skosenie | bez fazety | bez fazety | bez fazety |
Materiál | Špeciálna nástrojová oceľ | Chróm-vanadiová oceľ, zápustkovo kovaná a kalená v oleji | Chróm-vanadiová oceľ, zápustkovo kovaná a kalená v oleji |