{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Series (Séria) | TwinForce | |
Celá dĺžka | 180 mm | |
Rezný výkon mäkkého drôtu až do ⌀ | 5,5 mm | |
Rezný výkon tvrdého drôtu až do ⌀ | 3,2 mm | |
Rezný výkon klavírneho drôtu až do ⌀ | 3 mm | |
Štandard | DIN ISO 5749 | |
Rukoväť | s plastovým poťahom | |
Výrobný proces | Indukčne kalené rezné hrany (cca 64 HRC) | |
Materiál | Chróm-vanadiová oceľ | |
Povrch | Kliešte čierno atramentované, leštená hlava | |
Vysoko výkonné bočné strihacie jednotky | Áno | |
S prepínateľným otváracím pružinou | nie | |
Typ výrobku | rezacie kliešte |
Číslo položky | 723181 180 | |
EAN/GTIN | 4003773074779 | |
Číslo výrobcu | 73 72 180 |