{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Použite kliešte na poistné krúžky | vnútorný krúžok rovný | |
Celá dĺžka | 225 mm | |
Pre vnútorné poistné krúžky -⌀ | 40 mm - 100 mm | |
Top⌀ | 2,25 mm | |
Štandard | DIN 5256 C | |
Tvar | C | |
Tvar čeľuste | rovné | |
Rukoväť | s plastovým poťahom | |
Materiál | špeciálna oceľ | |
Špička materiálu | špeciálna oceľ | |
Povrch | šedo atramentované | |
S medznou zarážkou | nie | |
Rukoväť s uzamykacím zariadením | Áno | |
Hrot vymeniteľný | nie | |
Typ výrobku | Kliešte na poistné krúžky |
Číslo položky | 719790 J3 | |
EAN/GTIN | 4003773048541 | |
Číslo výrobcu | 48 11 J3 |