Prevedenie:
Hlavní materiál
44 % modakryl, 30 % bavlna, 20 % FR polyamid, 5 % aramid, 1 % antistatický materiál, ripstop, nehořlavý, antistatický, 260 g/m²
Kapsy
Zadní kapsa
Vnitřní kapsy
Kapsa na nohavici s vlnovcem, klopou a kapsou na telefon
Vyztužená kapsa na pravítko s možností dvou umístění nože a jedna kapsa na tužku
Vnější kapsa na ochranu kolen
Detaily
Vyjímatelná kapsa na průkaz totožnosti
Poutka, jedna s D kroužkem
Plastový poklopec na zip
Elastický poklopec v pase
Vnější certifikační štítky
Funkčnost
Předsazená kolena
Odpuzující olej, špínu a vodu, bez kovů, Strečový panel v rozkroku a na zadní straně
Vyztužení
CORDURA®/Kevlar®/Protal®-výztuž na kolenou
Reflex
Odolné reflexní pásky šité dvojitými švy
Praní
Průmyslové prádlo EN ISO 15797
Popis:
- Řemeslnické Pracovní kalhoty s laclem v dámském střihu, které splňují všechny požadavky na odolný pracovní oděv, přizpůsobené pro údržbářské práce s požadavky na bezpečnost a ochranu
- Vybavené strečovými panely pro větší pohyblivost a flexibilitu a mají praktické vnější kapsy na ochranu kolen s výztuhou CORDURA®/Kevlar®/Protal®
- Certifikováno podle normy EN ISO 20471 třídy 2: EN 1149-5: EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1 a IEC 61482-2 APC 1
- Třída oblouku, 10. 7 cal / cm² (platí pro strečový materiál)
- EN 14404: 2004 + A1: 2010 společně s kolenními chrániči 4027 a 4057
Norma:
- EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027 and 4057
- EN ISO 20471, Class 2
- EN 1149-5
- EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
- IEC 61482-2, APC 1
- ATPV - 10,7 cal/cm²