{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Celá dĺžka | 160 mm | |
Dĺžka čeľustí | 55 mm | |
Tvar krtka | dlhé, široké - špicaté (plochá forma) | |
Štandard | DIN ISO 5743 | |
Typ čeľustí | Hladká vnútorná strana | |
Rukoväť | s plastovým poťahom | |
Kliešte na materiál | Chróm-vanadiová elektrooceľ, zápustkovo kovaná a kalená v oleji | |
Povrchové kliešte | chrómovaná | |
Typ výrobku | Uchopovacie kliešte |
Číslo položky | 715200 160 | |
EAN/GTIN | 4003773216674 | |
Číslo výrobcu | 33 03 160 |