{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Celá dĺžka | 220 mm | |
Dĺžka čeľustí | 65 mm | |
Tvar krtka | zaoblené špicaté, zalomené | |
Štandard | DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 | |
Charakteristika čeľustí | Induktívne tvrdené presné rezné hrany (cca 64 HRC) | |
Typ čeľustí | vnútri ryhované | |
Rukoväť | Viaczložkový plášť | |
Materiál | Špeciálna nástrojová oceľ | |
Povrch | svetlý | |
Typ výrobku | Multifunkčné kliešte |
Číslo položky | 713380 220 | |
EAN/GTIN | 4007582014766 | |
Číslo výrobcu | S021-1500/40RV-11 |