Prevedenie:
Značka: 3M™
Barva: Barva: červená
Typ výrobku: Lepicí páska
Forma výrobku: role
Délka x šířka: 32,918 m x 76,2 mm
Popis:
Páska 3M™ Strong Floor Marking Tape 971 se skládá z vinylového podkladu s gumovým lepidlem. Pevný, silný vinylový podklad odolává namáhání paletami a vysokému provozu vysokozdvižných vozíků. Tato páska je určena pro dlouhodobé značení podlah, ale i po několika letech ji lze z podlahy čistě a vcelku odlepit.
Charakteristika:
Vinylový podklad s gumovým lepidlem pro oblasti s nejtěžším používáním
Nižší profil pro větší flexibilitu
Bez ochranného papíru pro snadnější aplikaci pomocí aplikátoru 3M™ Floor Marker M-1 nebo ručně
Snadno omyvatelné podkladové materiály si zachovávají zářivou barvu i při silném oděru od palet nebo těžkých zařízení, jako jsou vysokozdvižné vozíky
Unikátní lepidlo zajišťuje silnou přilnavost, ale zároveň umožňuje čisté odstranění beze zbytků
K dispozici v různých šířkách až do 609,6 mm
Ideální pro iniciativy štíhlé výroby 5S
Poznámka:
Pozemní a bezpečnostní značení
Pro podlahové značení a bezpečnostní značení
Označení zařízení nebo příslušenství pro varování
Pro lepení, balení nebo utěsnění mnoha zakřivených nebo 3-rozměrných povrchů