3M™ Cushion-Mount™ Plus Cliché Tape B1020, bílá, 457 mm x 33 m, 0,51 mm

Č. pol.: 7100247251
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
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
Typ výrobku Lepiaca páska

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 7100247251
EAN/GTIN 50638060410078
Číslo výrobcu 7100247251

Popis

Popis:

3M™ Cushion-Mount™ Plus Cliché Tape B1020 se používá k upevnění flexotiskových desek na válce nebo rukávy, zejména pokud je třeba vyrábět malé série s co nejnižšími náklady nebo pokud je třeba často měnit klišé. Tato bílá pěnová s lepicí podložkou pro montáž desek umožňuje vysoce kvalitní standardní kombinovaný tisk.

Charakteristika:

0,51mm silná oboustranná bílá pěnová páska se standardní hustotou
Navrženo tak, aby vyhovovalo základním tiskovým potřebám malých sérií a častým klišé změnám
Ideální pro kombinovaný tisk pevných ploch a prvků mřížky
Připojuje flexografickou tiskovou fotopolymerovou desku spolehlivě k přítlačnému pouzdru nebo ocelovému válci a zabraňuje vzniku delaminace na okrajích během tisku
Funkce výstupu vzduchu umožňuje únik vzduchu mezi lepící páska a klišé
Bílá pěna odpovídá standardní hustotě
Ochranná fólie vytváří mikrokanály ve tvaru diamantu v lepidlo
Pružná konstrukce pro použití s tenkostěnnými rukávy
Role v balíčku výhod

Poznámka:

Montáž fotopolymerních desek na flexotiskové válce a objímky
Aplikace s nízkou cenou, jako jsou malé běhy a časté klišé změny
Používá se při kombinovaném tisku rastrových a jednotónových prvků
Lepicí pásky 3M pro použití na širokých strojích pro tisk na fólie nebo papír pro flexibilní balení

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka