Prevedenie:
Barva produktu: Stříbrná
Celková délka 54 864 m
Celková šířka: 50.8 mm
Popis:
3M™ Aluminium Tape 433 je vhodná pro aplikace s vysokými teplotními požadavky, jako jsou reflektory záření (žárovky), opláštění citlivých povrchů atd. s měkkým hliníkovým podkladem je potažena transparentním silikonovým lepidlem, které odolává teplotám až 316 °C.
Charakteristika:
Odolnost proti ohni, vlhkosti, povětrnostním vlivům, UV záření a chemikáliím
Tepelně vodivý lepící páska podporuje odvod tepla pro ochranu materiálů citlivých na teplotu
Lze použít ke zlepšení účinnosti vytápění a chlazení
Měkké hliníkové fólie na bázi lepící páska se přizpůsobí zakřiveným a nerovným povrchům
Samozhášecí – splňuje RYCHLÉ požadavky 25853/A
Součást schválená organizací UL (Reference QQQW2.MH122798)
Poznámka:
Use for heat shielding applications such as wrapping over or along thermal insulations