3M™ oboustranná vysoce účinná lepicí 5908F, černá, 1168 mm x 66 m, 0,3 mm

Č. pol.: 7100195214
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.
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
Druh produktu Lepiaca páska

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 7100195214
EAN/GTIN 56936177911186
Číslo výrobcu 7100195214

Popis

Prevedenie:

Barva produktu: Černá
Velmi vysoká přilnavost k téměř všem práškovým povlakům
Velmi vysoká odolnost proti nárazům
Celková šířka: 1.17 m.
Snížené následné zpracování

Popis:

Vysoce přizpůsobivá oboustranná vysoce výkonná lepicí pro trvale pevné spoje v interiéru i exteriéru. Pro práškově lakované povrchy. Ideální pro lepení displejů a dotykových panelů.

Charakteristika:

Rychlé a snadné lepení, stejně jako výkonná a trvanlivá odolnost// velmi vysoká přizpůsobivost
Velmi vysoká přilnavost k téměř všem práškovým nástřikům// okamžitá odolnost díky tlakově citlivému lepidlu
Téměř neviditelná lepící vazba zajišťuje optimalizovaný design/ velmi vysokou odolnost proti nárazům
0,25mm silná, vysoce přizpůsobitelná oboustranná vysoce výkonná černá lepicí páska s jádrem z akrylové pěny a modifikovaným akrylátovým lepidlem, přilne k široké škále materiálů, včetně práškových povlaků a drsných nebo nepravidelných povrchů// Pokročilé možnosti návrhu
Může nahradit řešení mechanického upevnění (nýty, svary, šrouby) nebo tekutá lepidla: Nevyžaduje vrtání, broušení, šroubování, svařování, dodatečné úpravy a následné čištění// snížené následné zpracování
Vysoká absorpce dynamických sil, má vliv vibrací a tlumení nárazů// Rychlé a snadné připojení
Trvalá hydroizolace proti vodě, vlhkosti atd.// snížení výrobních nákladů
Lze použít na nerovném a hrubém povrchu// umožňuje použití tenčích, lehčích a nerovných materiálů
Tenké lepené spoje// ideální pro práškově lakované povrchy
Velmi dobrá kompenzace rozdílů a rozdílů v rozšíření

Poznámka:

Pro vnitřní a venkovní použití.
Pro spojování vysoce energetických materiálů, jako jsou kovy, lakované povrchy, lakované dřevo, sklo, keramika a mnoho plastů
Pro lepení obtížně lepitelných materiálů, jako jsou práškově lakované povrchy

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka