{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Celá dĺžka | 250 mm | |
Rozpätie krídel pre šesťhran | 36 mm | |
Rozpätie pre potrubia | 1.1/2 palec | |
Typ výrobku | Inštalatérske kliešte a Siko kliešte |
Číslo položky | 706101 250 | |
EAN/GTIN | 4062406069636 | |
Číslo výrobcu | 706101 250 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Inštalatérske kliešte s práškovým nástrekom, Celková dĺžka: 250mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
6 655 kus/y s okamžitým dodaním
12,71 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 195 kus/y s okamžitým dodaním
21,84 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 996 kus/y s okamžitým dodaním
13,86 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
bez iskry | nie | ||
Celá dĺžka | 250 mm | 250 mm | 250 mm |
Štandard | DIN ISO 8976; DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 | ||
Materiál | Chróm-vanadiová oceľ | ||
Rozpätie pre potrubia | 1.1/2 palec | 1.1/2 palec | 1.1/2 palec |
Rozpätie krídel pre šesťhran | 36 mm | 36 mm | 36 mm |
Typ výrobku | Inštalatérske kliešte a Siko kliešte | Inštalatérske kliešte a Siko kliešte | Inštalatérske kliešte a Siko kliešte |