{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Celá dĺžka | 190 mm | |
Rezné hodnoty tvrdého drôtu až do ⌀ | 2,5 mm | |
Rezanie hodnoty klavírneho drôtu až do ⌀ | 2 mm | |
Štandard | DIN ISO 5743; DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 | |
Materiál | Špeciálna nástrojová oceľ | |
bez iskry | nie | |
Typ výrobku | Multifunkčné kliešte |
Číslo položky | 701950 190 | |
EAN/GTIN | 4007582007447 | |
Číslo výrobcu | S021-4100/40RV-11 |