Prevedenie:
Barva produktu: Zelená
Dobrá ochrana při vysokých objemech; dokonalá adaptace na tvar hlavy; utěsnění kapsle chrání před úniky; naplněno jedinečnou kombinací kapaliny a pěny; obnovení hygieny a izolačního výkonu bez nového nákupu
Vysoká bezpečnost;pohodlné a příjemné;Ochrana bezpečným uchycováním kapsle;pevně padnoucí;vysoké pohodlí;dobrý odvod tepla;hygienické;ekonomické
Hygienické
Ochrana pomocí bezpečného uložení tobolky
Popis:
Chrániče sluchu 3M™ Peltor™ Optime™ II byly speciálně vyvinuty pro prostředí s vysokou hlučností a velmi účinně tlumí i extrémně nízké frekvence. Model H520P3E1 v dielektrickém provedení bez viditelných kovových částí má zásuvný nástavec pro přilby s 30mm štěrbinou, vhodný pro všechny přilby Peltor™ kromě G2000. Sluchátka mají zelené kapsle a hodnotu útlumu SNR = 30 dB. Díky tenké konstrukci kapsle zaručují brýle Optime™ II výjimečné pohodlí při nošení. Velkorysý prostor pod kapslemi například minimalizuje zahřívání a pocení a poskytuje příjemný pocit při nošení i během nepřetržitého používání. Přídavné větrací kanálky na těsnicích kroužcích zajišťují optimální odvod tepla. Měkké, široké těsnicí kroužky jsou vyplněny jedinečnou kombinací kapaliny a pěny a zaručují mimořádně nízký kontaktní tlak a zároveň optimální těsnění. Stálý nízký přítlak zajišťuje také dvoubodové zavěšení. Spánky jsou variabilně nastavitelné a přizpůsobí se jakémukoli tvaru hlavy. Oblastí použití 3M™ Peltor™ Optime™ II je vysoká hlučnost, například v těžkém průmyslu, při výrobě cementu, ve stavebnictví, na letištích, v textilní výrobě, v polygrafickém průmyslu a v zemědělství. Odpovídající hygienické sady zajišťují hygienické a úsporné používání chráničů sluchu.
Charakteristika:
Snížení hladiny hluku až o 30 dB TČ
Těsnicí kroužky jsou naplněny jedinečnou kombinací kapaliny a pěny
Velkorysý prostor uvnitř kapslí minimalizuje hromadění tepla a vlhkosti
Měkké, široké polštářky snižují tlak kolem uší
Polštáře a vložky jsou k dispozici jako náhrada v typ z hygienických souprav
Model s nástavcem přilby P3E
Poznámka:
Vhodné pro hlučná, náročná prostředí s vysokým vystavením průmyslovému hluku, jako jsou letiště, staveniště nebo zemědělské pracovní plochy