Prevedenie:
Barva produktu: Bílá
Velikost: 53-62 cm
Mírně zaoblený design tak, aby se nezachytil na větvích, atd.
Ventilační otvory jsou rozloženy na větší plochu. Nabízejí maximální proudění vzduchu a zvýšené pohodlí
Hlavový popruh lze otočit o 180°, aby bylo zajištěno lepší zorné pole při práci ve stísněných prostorách
Popis:
Bílá ochranná přilba 3M™ G3000NUV-10-VI má držák na lampu, větrací otvory rozmístěné po velké ploše a syntetický potní pásek, který poskytuje zvláštní pohodlí při nošení. Má také západkový uzávěr, mírně zaoblený design s krátkým kšiltem a senzor 3M™ Uvicator™, který indikuje, kdy byla přilba vystavena nadměrnému UV záření.
Charakteristika:
ochranná helma pro nepříznivé podmínky použití, s vynikající ventilací a dobrým zorným polem
3M™ Uvicator™ senzor vás informuje o tom, že vaše ochranná helma byla vystavena nadměrnému UV záření a je třeba ji vyměnit
Mírně zaoblená konstrukce zabraňuje vtažení do kabelů nebo větví
Ventilační otvory jsou rozloženy na velkou plochu a zajišťují maximální průtok vzduchu pro lepší pohodlí při nošení
Sluchátkový oblouk lze otočit o 180°, aby bylo zajištěno lepší zorné pole při práci ve stísněných prostorách
Krátký štít umožňuje lepší výhled nahoru
S držákem lampy pro práci v noci
Poznámka:
Stavebnictví, zemědělství