Prevedenie:
Práce bez únavy
Dobré pohodlí při nošení s optimální bezpečností a snadnou manipulací
Extrémně lehký korpus masky
Vhodné pro každý tvar obličeje
Snížená dechová rezistence a dobrá distribuce hmotnosti
Popis:
3M™ Safety Box 1000M je bezpečnostní box s maskami a příslušenstvím nebo náhradními díly od společnosti 3M. Polomaska 3M™ 6200 (M) nabízí prvotřídní kvalitu, odolnost a spolehlivost pro dlouhodobé nošení. Polomaska je velikosti M. Plynový a kombinovaný filtr 3M™ 6055 má stupeň ochrany A2 a poskytuje ochranu proti organickým plynům a parám. Vložkový filtr proti částicím 3M™ 5925 má stupeň ochrany P2R a chrání před pevnými a kapalnými částicemi. Je určen k použití v kombinaci s plynovými filtry. Oba filtry se hodí k maskám 3M™ řady 6000, 7000 a 7500 v kombinaci s filtrační krytkou 3M™ 501 pomocí bajonetového zacvakávacího spoje. Respirátor 3M™ 8822 chrání před jemným prachem a mlhou. Komfort dýchání zajišťuje výdechový ventil 3M™ Cool Flow™. Maska má stupeň ochrany FFP2 NR D. Skládací respirátor 3M™ Aura™ 9322+ umožňuje téměř bezstarostné dýchání a je velmi pohodlný při nošení. Je vybaven výdechovým ventilem 3M™ Cool Flow™ a filtrační technologií 3M™ Electret. Maska má stupeň ochrany FFP2 NR D. Chrániče sluchu 3M™ 1310 mají hodnotu útlumu SNR = 26 dB a zátky do uší 3M™ 1100 mají vysokou hodnotu útlumu SNR = 37 dB. Klasické brýle 3M™ Full Vision 2890SA se vyznačují štíhlým a pohodlným střihem. Celkem se bezpečnostní box 3M™ 1000M skládá z jedné polomasky 3M™ 6200 (M), dvou plynových a kombinovaných filtrů 3M™ 6055, čtyř vložných filtrů 3M™ 5925, dvou krytů filtrů 3M™ 501, dvou respirátorů 3M™ Aura™ 9322+, jednoho chrániče sluchu 3M™ 1310, dvou párů špuntů do uší 3M™ 1100, jednoho páru ochranných brýlí 3M™ 2890SA, dvou čisticích ubrousků 3M™ 105 a informační brožury.
Charakteristika:
Neomezená viditelnost
Široká škála aplikací
Téměř bezúdržbový
Hospodárný.
1 Brožura