Prevedenie:
Barva produktu: Modrá
Vynikající odolnost proti stárnutí
Celková délka 66 m
Celková šířka: 25.4 mm
Odolná vůči teplotám od −50 °C do +200 °C.
Popis:
Lepicí pro zakrývání předmětů nebo povrchů při práškovém lakování a elektrostatickém lakování.
Charakteristika:
Dobrá otěruvzdornost// dobrá otěruvzdornost
Vynikající odolnost vůči stárnutí// vynikající odolnost proti stárnutí
Vysoká odolnost vůči chemikáliím// Vysoká odolnost vůči chemikáliím
Velmi odolné proti roztržení// velmi odolné proti roztržení
Teplotní odolnost od --50°C do +200°C// teplotní odolnost od --50°C do +200°C.
Dobře přilne k povrchům s pevným vazbou, jako jsou silikonové vložky a formy potažené uvolňovacím prostředkem// dobře přilne k povrchům s pevným vazbou, jako jsou silikonové vložky a formy potažené uvolňovacím prostředkem
Lze je čistě odstranit z nerezové oceli, eloxovaného hliníku a skla i po 5 hodinách při 170 °C// lze je čistě odstranit z nerezové oceli, eloxovaného hliníku a skla i po 5 hodinách při 170 °C.
Snižuje vady způsobené změkčením, prosakování nebo přenosem lepidla// snižuje vady způsobené změkčením, prosakování nebo přenosem lepidla
Vynikající odolnost vůči teplu, otěru a chemikáliím// vynikající odolnost vůči teplu, oděru a chemikáliím
Odolnější vůči teplu než kaučuková a akrylátová lepidla// žáruvzdornější než kaučuková a akrylátová lepidla
Poznámka:
„Přerušovač světla“ při demontáži dílů z jednotky typ
krycí lepicí páska pro práškové lakování
Spojování silikonizovaného vláknového rouna
Lepení kompozitů