E10M SDXNL-07 Vyvrtávací tyče pro oboustranné, kosočtvercové břitové destičky DNGP 0703 -55° pro obrábění malých průměrů

Č. pol.: 6989913
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria ISOTURN
Druh produktu Vyvŕtavacia tyč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 6989913
EAN/GTIN 7291075349139
Číslo výrobcu 6989913
Číslo L L23990 266

Popis

Popis:

Vrtací tyče, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 10 mm, dělící Dmin 13 mm, celková délka (OAL) 150 mm, výška hřídele (H) 9 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 10 mm
  • Smer rezu Levá ruka
  • Funkcní šírka (WF) 7.6 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) DNGP 070302R-F2M
  • Minimální prumer otvoru (DMIN) 13 mm
  • Celková délka (OAL) 150 mm
  • Axiální úhel nábehu (GAMP) -14 Stupne
  • Radiální úhel nábehu (GAMF) -16 Stupne
  • Délka odlehceného prumeru telesa (LDRED) 20 mm
  • Výška dríku (H) 9 mm

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka