Súprava meracích nástrojov 9-dielne 9

Č. pol.: 685600 9
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Počet dielov Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Prevedenie s meradlom
Hmotnosť 3,6 kg
Druh produktu Vložka z tvrdenej peny

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 685600 9
EAN/GTIN 2050001944542

Popis

Prevedenie:

Systémový kufor L-BOXX® z plastu ABS odolného proti nárazom a úderom, úplne chránené proti striekajúcej vode. Robustný prepínací mechanizmus umožňuje jednoduché a rýchle pripojenie, príp. odpojenie od kufra, ako aj prepravu niekoľkých plastových systémových kufrov do hmotnosti až 40 kg. Kryt s možnosťou zaťaženia až 100 kg, objem naloženia až 25 kg.

Rozsah dodávky:

Oceľové meradlo: 1 ks č. 461805 veľ. 300
Posuvné meradlo: 1 ks č. 410100 veľ. 150
Zvinovací meter: 1 ks č. 462201 veľ. 2,5
TK rysovacia ihla rovná: 1 ks Č. 458800 Veľ. HM
Skúšačka napätia: 1 ks č. 473010
Laserový prístroj na meranie vzdialenosti: 1 ks č. 465540 veľ. 60
Príložný uholník presnosť 2: 1 ks Č. 452600 Veľ. 150×100
Vodováha: 1 ks č. 467010 veľ. 250
Plastový skladací meter: 1 ks č. 466200 veľ. 2
Vložka veka: 1 ks č. 693352
Skladovanie v: L-BOXX® Č. 693330 Veľ. 102

Poznámka:

Dodávka prebieha s vytriedeným náradím. Vozík s kolieskami vhodný na prepravu až 5 kusov L-BOXX® veľ. 102 je k dispozícii pod č. 693370 veľ. 5.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Náhradné diely

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka