PWLNL 1616X-04S Nástrojové držáky pro vnější obrábění s kloubovým upínáním pro negativní 80° trigonální destičky

Č. pol.: 6712857
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Series (Séria) ISOTURN
Typ výrobku Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 6712857
EAN/GTIN 7291075353006
Číslo výrobcu 6712857
Číslo L L23990 123

Popis

Popis:

Soustružnické nástroje s WSP, funkční délka (LF) 120 mm, délka hlavy (LH) 13 mm

Charakteristika:

  • Smer rezu Levá ruka
  • Funkcní délka (LF) 120 mm
  • Funkcní šírka (WF) 16 mm
  • Délka hlavy (LH) 13 mm
  • Prumer vepsané kružnice (IC) 6.35 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) WNGP 04
  • Výška dríku (H) 16 mm
  • Šírka stopky (B) 16 mm

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka