Popis:
Pro pojistné kroužky podle DIN 471, DIN 983
Konstrukce podle DIN 5254 tvar B
Čelisti skloněné pod úhlem 90°
S otevírací pružinou
S ochranou proti sevření
Kovaná chrom-vanadiová speciální kalená a popouštěná ocel GEDORE
Přesně opracovaná, kalená v oleji a popouštěná
Černá, s modře máčenými rukojeťmi.
Charakteristika:
- Typy spojů [mm]: namontovaný kloub
- Celková šířka [mm]: 70 mm
- Celková výška [mm]: 16 mm
- Celková délka [mm]: 135 mm
- Provedení rukojeti [palec]: Potápěčská izolace
- Proces kalení [mm]: kalené v oleji a temperované
- Délka hlavy [mm]: 29 mm
- Materiál: Chrom-vanadová ocel
- Ø hrotu: 0,9 mm
- Průměr hřídele [palec]: 5/32-3/8
- Průměr hřídele [mm]: 3-10
- 1000 V izolovaný: bez
- Verze bez jiskření: bez
- Dostupná otevírací pružina: ano
- K dispozici registrace REACH: bez
- Certifikát VDE: bez