{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Názov výrobcu | 334 | |
Šírka rezu b | 6,5 mm | |
Hrúbka rezu a.. | 1,2 mm | |
Dĺžka čepele | 150 mm | |
Celá dĺžka | 255 mm | |
Hrot čepele | Lasertip | |
Výstupný profil | Plochý skrutkovač | |
Typ výrobku | Skrutkovač |
Číslo položky | 662200 6,5 | |
EAN/GTIN | 4013288003089 | |
Číslo výrobcu | 05110010001 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Plochý normovaný skrutkovač s rukoväťou Kraftform, Šírka čepele b: 6,5mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
355 kus/y s okamžitým dodaním
10,82 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
477 kus/y s okamžitým dodaním
5,87 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Výstupný profil | Plochý skrutkovač | Plochý skrutkovač |
Celá dĺžka | 255 mm | 257 mm |
Dĺžka čepele | 150 mm | 150 mm |
Štandard | DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 | |
Šírka rezu b | 6,5 mm | 6,5 mm |
Hrúbka rezu a.. | 1,2 mm | 1,2 mm |
Typ výrobku | Skrutkovač | Skrutkovač |