{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Maximálny krútiaci moment | 500 cNm | |
Smer uťahovania | uťahovanie doprava | |
Presnosť merania uťahovacieho momentu | ±6 % | |
Protokol skúšky | Skúšobný protokol výrobcu | |
Celková dĺžka L | 124 mm | |
Rozsah krútiaceho momentu | 100 cNm - 500 cNm | |
Rozsah krútiaceho momentu | 1 Nm - 5 Nm | |
Dielik stupnice 1 Tick = | 10 cNm | |
maximálne ⌀ | 35 mm | |
Zodpovedajúce vymeniteľné čepele | 6 mm | |
Displej | analógová | |
Signalizácia spúšťača | akustická; haptická | |
Princíp spúšťača | mechanická klzná spojka | |
Typ pripojenia | vymeniteľná čepeľ | |
Technológia merania | mechanický | |
Uťahovací moment je pevný | nie | |
Údaje je možné zapisovať | nie | |
Nastaví hodnotu spúšťača | s nastavovacou stupnicou | |
Spätná väzba | s vypínaním | |
Údaj je možné prepnúť | Nm | |
Metóda merania | Krútiaci moment | |
Nastaviteľná spúšťacia hodnota | nastaviteľné | |
Štandard | DIN EN ISO 6789 | |
Hmotnosť | 103 g | |
Typ výrobku | Momentový skrutkovač |
Číslo položky | 659906 500 | |
Číslo výrobcu | 659906 500 |