Nadstavec na otvorený kľúč, Rozmer cez steny: 10mm

Č. pol.: 657323 10
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
33 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Rozmer cez steny Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Šírka b 20 mm
Výška h 4,5 mm
Šírka kľúča 10 mm
Rozmer stehu s 25 mm
Zasúvací hriadeľ ⌀ 6 mm
Typ výrobku Otvorený nástrčný nástroj

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 657323 10
EAN/GTIN 4580135821733
Číslo výrobcu SH6DX10

Popis

Údaje o použití:

Legenda k výkresu a vzorcu:

l1 = Dĺžka páky bez nástrčného nástroja
l2 = Jemne nastavená pomôcka na zistenie uhlového vychýlenia na momentovom kľúči
l3 = Dĺžka páky vrátane z výroby kalibrovanej pomôcky na zistenie uhlového vychýlenia
l4 = Pomôcka na zistenie uhlového vychýlenia nástrčného nástroja
L = Celková dĺžka nástroja
T1 = krútiaci moment, ktorý sa má nastaviť
T2 = Predpísaný krútiaci moment

Vhodné pro:

Momentové kľúče: Č. 657320 veľ. 2 a 5

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka