{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Maximálny krútiaci moment | 500 Nm | |
Smer uťahovania | uťahovanie doprava a doľava | |
Presnosť merania uťahovacieho momentu | ±3 % | |
Nástroj je vymeniteľný | nástrčný nástroj | |
Protokol skúšky | Skúšobný protokol výrobcu | |
Celková dĺžka L | 935 mm | |
Rozsah krútiaceho momentu | 200 Nm - 500 Nm | |
Dielik stupnice 1 Tick = | 2,5 Nm | |
Nastavená hodnota rozstupu na momentový kľúč [l2] | 25 mm | |
Zásuvka pre vkladací nástroj | 14×18 mm | |
Displej | analógová | |
Signalizácia spúšťača | akustická; haptická | |
Princíp spúšťača | mechanické spustenie krátkej dráhy | |
Typ pripojenia | na nástrčné nástroje (pravouhlé upínanie) | |
Technológia merania | mechanický | |
Údaje je možné zapisovať | nie | |
Nastaví hodnotu spúšťača | s nastavovacou stupnicou | |
Spätná väzba | s vypínaním | |
Údaj je možné prepnúť | Nm | |
Metóda merania | Krútiaci moment | |
Nastaviteľná spúšťacia hodnota | nastaviteľné | |
Štandard | DIN EN ISO 6789 | |
Dĺžka páky bez vkladacieho nástroja [l1] | 848,5 mm | |
Dĺžka páky vrátane kalibračného meradla z výroby [l3] | 873,5 mm | |
Typ výrobku | Momentové kľúče |
Číslo položky | 656055 500 | |
EAN/GTIN | 4045197542564 | |
Číslo výrobcu | 656055 500 |