{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Zodpovedajúca batéria - dodávateľ / typ batérie / napätie | Milwaukee Typ B 12 V | |
Smer uťahovania | uťahovanie doprava a doľava | |
Presnosť merania uťahovacieho momentu | ±2 %; ±3 % | |
Pripojenie aplikácie | OneKey | |
Protokol skúšky | Skúšobný protokol výrobcu | |
Celková dĺžka L | 592 mm | |
Rozsah krútiaceho momentu | 13,6 Nm - 135,6 Nm | |
Rozsah krútiaceho momentu | 10 lbfft - 100 lbfft | |
Rozsah krútiaceho momentu | 120 lbfin - 1 200 lbfin | |
Rozlíšenie | 0,1 Nm | |
Hmotnosť | 2 500 g | |
Pohon štvorec | 3/8 palec | |
Displej | digitálna | |
Signalizácia spúšťača | akustická; haptická; optická | |
Princíp spúšťača | vibračný motor | |
Dodávky energie | Prevádzka s akumulátorom | |
Počet batérií v cene | 1 | |
Typ batérie | Li-Ion | |
Kapacita batérie | 2 Ah | |
Menovité napätie | 12 V | |
Konštrukcia motora | Fuel™ | |
Voľnobežné otáčky | 0 min-1 - 100 min-1 | |
Typ pripojenia | hnací štvorhran (račňa) | |
Technológia merania | elektronický | |
Údaje je možné zapisovať | nie | |
Nastaví hodnotu spúšťača | digitálny, nastaviteľný | |
Spätná väzba | akustický signál; s vypínaním; so zobrazením | |
Údaj je možné prepnúť | Nm; lbfin; lbfft; kgfcm | |
Metóda merania | Krútiaci moment | |
Nastaviteľná spúšťacia hodnota | nastaviteľné | |
Štandard | DIN EN ISO 6789 | |
Typ výrobku | Momentové kľúče |
Číslo položky | 655305 136 | |
EAN/GTIN | 4058546229122 | |
Číslo výrobcu | 4933464967 |