Nástrčná hlavice plochého klíče

Č. pol.: 6450D-38
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za kus vrát. DPH
  • Nástroj je vymeniteľný: Einsteckwerkzeug
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
Nástroj je vymeniteľný Einsteckwerkzeug
Rozmer stehu s 32,5 mm
Zasúvací hriadeľ 14×18 mm
Typ výrobku Račňa

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 6450D-38
EAN/GTIN 4000896072514
Číslo výrobcu 6450D-38
Číslo L L60140 3439

Popis

Popis:

  • Povrch: chromováno
  • Made In Germany
  • Pohon: Nástrčný čtyřhran 14 x 18 mm
  • Výstup: Profil vnější šestihran
  • Velikost klíče: 38 mm
  • Rozměry / délka: 70 mm
  • Hmotnost netto (kg): 0.2 kg
  • Odpich justážního nářadí l2: 32.5 mm
  • Tloušťka hlavy a: 13 mm
  • Tloušťka hlavy (a1): 22.2 mm
  • Šířka hlavy b: 67 mm

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka