TGMF 635-080 IC830 Oboustranné břitové destičky pro vnější a vnitřní obrábění

Č. pol.: 6450137
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Typ výrobku Otočná rezná platnička na sústruženie zápichov

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 6450137
EAN/GTIN 7291075075984
Číslo výrobcu 6450137
Číslo L L23940 1203

Popis

Popis:

Drážkovací/soustružnické břitové destičky, hloubka řezu, max (CDX) 18,6 mm, šířka řezu (CW) 6,35 mm

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 0.8 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 18.6 mm
  • Šírka rezu (CW) 6.35 mm
  • Velikost britové desticky(INSL) 22.15 mm
  • Minimální prumer otvoru (DMIN) 20.5 mm

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka