{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Šírka kľúča | 16 mm | |
Pohon štvorec | 1/2 palec | |
Štandard | DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 | |
⌀ výstupná strana | 26 mm | |
Dĺžka | 56,5 mm | |
Výstupný profil | 6-hranný nástrčný kľúč | |
Typ výrobku | Vložka nástrčného kľúča |
Číslo položky | 643840 16 | |
EAN/GTIN | 4007555350167 | |
Číslo výrobcu | 350167 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
6-hranná vložka, 1/2 plne izolovaný, Rozmer cez steny: 16mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
11 kus/y s okamžitým dodaním
16,53 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 472 kus/y s okamžitým dodaním
3,85 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 455 kus/y s okamžitým dodaním
5,77 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 734 kus/y s okamžitým dodaním
5,82 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
214 kus/y s okamžitým dodaním
12,65 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ výstupná strana | 26 mm | 22,9 mm | 22,6 mm | 22,6 mm | 27 mm |
Výstupný profil | 6-hranný nástrčný kľúč | 6-hranný nástrčný kľúč | 6-hranný nástrčný kľúč Surfacedrive | 6-hranný nástrčný kľúč | 6-hranný nástrčný kľúč |
Pohon štvorec | 1/2 palec | 1/2 palec | 1/2 palec | 1/2 palec | 1/2 palec |
Dĺžka | 56,5 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 59 mm |
Štandard | DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 | DIN 3124 | DIN 3124 | DIN 3124 | DIN EN 60900/VDE 0682-201 |
Šírka kľúča | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Typ výrobku | Vložka nástrčného kľúča | Vložka nástrčného kľúča | Vložka nástrčného kľúča | Vložka nástrčného kľúča | Vložka nástrčného kľúča |