{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Torx® profil | TX60 | |
Pohon štvorec | 1/2 palec | |
Rozmer profilu A. | 13,2 mm | |
⌀ na strane pohonu | 23,7 mm | |
Dĺžka | 140 mm | |
Výstupný profil | skrutkovač na skrutky TORX® | |
Typ výrobku | Vložka nástrčného kľúča |
Číslo položky | 643660 TX60 | |
EAN/GTIN | 4018754006861 | |
Číslo výrobcu | 03131460 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Vložka pre Torx®, 1/2 palcová, dlhá, Profil Torx®: TX60
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
62 kus/y s okamžitým dodaním
24,96 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
910 kus/y s okamžitým dodaním
14,46 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
352 kus/y s okamžitým dodaním
9,56 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ na strane pohonu | 23,7 mm | 22,5 mm | 22 mm |
Výstupný profil | skrutkovač na skrutky TORX® | skrutkovač na skrutky TORX® | skrutkovač na skrutky TORX® |
Pohon štvorec | 1/2 palec | 1/2 palec | 1/2 palec |
Dĺžka | 140 mm | 60 mm | 55 mm |
Torx® profil | TX60 | TX60 | TX60 |
Rozmer profilu A. | 13,2 mm | 13,2 mm | 13,2 mm |
Typ výrobku | Vložka nástrčného kľúča | Vložka nástrčného kľúča | Vložka nástrčného kľúča |