{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Torx® profil | TX40 | |
Pohon štvorec | 1/2 palec | |
Rozmer profilu A. | 6,6 mm | |
⌀ na strane pohonu | 22,7 mm | |
Dĺžka | 140 mm | |
Výstupný profil | skrutkovač na skrutky TORX® | |
Typ výrobku | Vložka nástrčného kľúča |
Číslo položky | 643660 TX40 | |
EAN/GTIN | 4018754006823 | |
Číslo výrobcu | 03131440 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Vložka pre Torx®, 1/2 palcová, dlhá, Profil Torx®: TX40
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
157 kus/y s okamžitým dodaním
18,98 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 495 kus/y s okamžitým dodaním
11,39 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
307 kus/y s okamžitým dodaním
13,42 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
546 kus/y s okamžitým dodaním
7,67 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ na strane pohonu | 22,7 mm | 22,5 mm | 23,5 mm | 22 mm |
Výstupný profil | skrutkovač na skrutky TORX® | skrutkovač na skrutky TORX® | skrutkovač na skrutky TORX® | skrutkovač na skrutky TORX® |
Pohon štvorec | 1/2 palec | 1/2 palec | 1/2 palec | 1/2 palec |
Dĺžka | 140 mm | 60 mm | 140 mm | 55 mm |
Torx® profil | TX40 | TX40 | TX40 | TX40 |
Rozmer profilu A. | 6,6 mm | 6,6 mm | 6,6 mm | 6,6 mm |
Typ výrobku | Vložka nástrčného kľúča | Vložka nástrčného kľúča | Vložka nástrčného kľúča | Vložka nástrčného kľúča |