Magnetizér

Č. pol.: 6416500
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
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
Typ výrobku Demagnetizačný prístroj

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 6416500
EAN/GTIN 4010886641651
Číslo výrobcu 6416500
Číslo L L60160 4051

Popis

Popis:

Pro čepele Nástrčný klíčů, pinzety a podobné nástroje z oceli
Modré plastové pouzdro, vyrobené z vysoce kvalitního plastu, nerozbitné, bez kadmia.

Charakteristika:

  • Celková šířka [mm]: 50 mm
  • Celková výška [mm]: 26 mm
  • Celková délka [mm]: 52 mm
  • Materiál: Kryt: plast
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka