GITM 5.00K-2.50 IB20H Břitové destičky s CBN špičkami (plný poloměr) pro drážkování a zapichování při soustružení kalených materiálů obrobků

Č. pol.: 6404174
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Typ výrobku Otočná rezná platnička na sústruženie zápichov

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 6404174
EAN/GTIN 7291075238761
Číslo výrobcu 6404174
Číslo L L23940 1352

Popis

Popis:

Drážkovací/soustružnické břitové destičky, šířka řezu (CW) 5 mm

Charakteristika:

  • Minimální vnejší prumer axiální drážky (DAXN) 160 mm
  • Typ lamace trísek K
  • Úhel hrbetu (AN) 7 Stupne
  • Polomer rohu (RE) 2.5 mm
  • Šírka rezu (CW) 5 mm
  • Velikost britové desticky(INSL) 15 mm
  • Minimální prumer otvoru (DMIN) 70 mm

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka