GIMY 635-318 IC20 Jednostranné slinuté řezné destičky pro drážkování a tvarové soustružení

Č. pol.: 6401906
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Typ výrobku Otočná rezná platnička na sústruženie zápichov

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 6401906
EAN/GTIN 7291075239324
Číslo výrobcu 6401906
Číslo L L24100 218

Popis

Popis:

Drážkovací/soustružnické břitové destičky, šířka řezu (CW) 6,35 mm

Charakteristika:

  • Minimální vnejší prumer axiální drážky (DAXN) 160 mm
  • Typ lamace trísek Y
  • Úhel hrbetu (AN) 7 Stupne
  • Polomer rohu (RE) 3.18 mm
  • Šírka rezu (CW) 6.35 mm
  • Velikost britové desticky(INSL) 15.3 mm
  • Minimální prumer otvoru (DMIN) 70 mm

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka