GIPI 3.96-0.20 IC20 Přesné broušené oboustranné řezné destičky pro drážkování a zapichování

Č. pol.: 6401342
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Typ výrobku Otočná rezná platnička na sústruženie zápichov

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 6401342
EAN/GTIN 7291075027709
Číslo výrobcu 6401342
Číslo L L23940 1157

Popis

Popis:

Drážkovací/soustružnické řezné břitové destičky, šířka řezu (CW) 3,96 mm

Charakteristika:

  • Úhel hrbetu (AN) 8 Stupne
  • Polomer rohu (RE) 0.2 mm
  • Šírka rezu (CW) 3.96 mm
  • Minimální prumer otvoru (DMIN) 20 mm

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka