GIM 3-8LA IC20 Jednostranné břitové destičky se zesíleným středem břitu pro drážkování a upichování při náročných upínacích operacích.

Č. pol.: 6400402
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Typ výrobku Otočná rezná platnička na sústruženie zápichov

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 6400402
EAN/GTIN 7291075280654
Číslo výrobcu 6400402
Číslo L L24100 122

Popis

Popis:

Dělicí břitové destičky, poloměr rohu (RE) 0,2 mm, šířka řezu (CW) 3 mm, délka břitové destičky (INSL) 15,3 mm, celková délka (OAL) 15,3 mm.

Charakteristika:

  • Typ lamace trísek W
  • Polomer rohu (RE) 0.2 mm
  • Smer rezu Levá ruka
  • Šírka rezu (CW) 3 mm
  • Velikost britové desticky(INSL) 15.3 mm
  • Max. Drážkovací posuv (fg(max))) 0.16 mm/rev
  • Min. Drážkovací posuv (fg(min))) 0.08 mm/rev
  • Celková délka (OAL) 15.3 mm

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka