Popis:
Vhodné zejména pro práci ve stísněných prostorech
Konstrukce podle DIN 3122, ISO 3315
Se spínacím kotoučem, jemně působící a robustní
Výsuvný úhel 7,2°
Pro ručně ovládané zásuvky a spojovací díly se čtyřhranným pohonem podle DIN 3120 - D 20, ISO 1174, s pojistkou proti přiskřípnutí
Vanadiová ocel 31CrV3, chromovaná.
Charakteristika:
- Čtyřhranný pohon [metrický]: 20 mm
- Čtverec pohonu [palec]: 3/4″
- Počet zubů: 50
- Celková šířka [mm]: 64 mm
- Celková výška [mm]: 60 mm
- Celková délka [mm]: 500 mm
- Výška hlavy ráčny: 60 mm
- Materiál: Chrom-vanadová ocel 31CrV3
- Povrch: pochromované
- Úhel vyklopení: 7,2 °
- Pojistka: Zámek čepu
- Typ spínání: Spínací kotouč
- 1000 V izolovaný: bez
- Tlačítkové uvolnění: bez
- K dispozici registrace REACH: bez
- Certifikát VDE: bez