10 vrtáků HSS-R 5,7x93 mm

Č. pol.: 627747000
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za kus vrát. DPH
  • Rezný materiál: HSS
  • Štandard: DIN 338
  • Typ: N
  • Tolerancia nominálna⌀: h8
  • Uhol špičky: 118
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
Nominálna⌀ DC. 5,7 mm
Rezný materiál HSS
Štandard DIN 338
Typ N
Tolerancia nominálna⌀ h8
Uhol špičky 118 Stupeň
Driek Valcová stopka
Celková dĺžka L 93 mm
Obsah 10
Typ výrobku Špirálový vrták

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 627747000
EAN/GTIN 4007430067579
Číslo výrobcu 627747000

Popis

Popis:

  • Spirálové vrtáky z vysoce výkonné rychlořezné oceli podle DIN 338, válcované, válcové, pravotočivé, typ N
  • Kuželové broušení 118°, tolerance průměru h8
  • Povrch černý
  • Vhodné pro vrtání do oceli, neželezných kovů, lité oceli, legované i nelegované. Pevnost v tahu až 900 N/mm².

Charakteristika:

  • Pracovní délka: 57 mm
  • Průměr: 5,7 mm
  • Celková délka: 93 mm
  • Prodejní jednotka: 10

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka