{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Series (Séria) | SwissGrip ESD | |
Šesťuholník | 2,5 mm | |
Dĺžka čepele | 90 mm | |
Celá dĺžka | 170 mm | |
Výstupný profil | 6-hranný skrutkovač | |
Elektrostatická vlastnosť | EGB/ESD | |
Typ výrobku | Skrutkovač |
Číslo položky | 627630 2,5 | |
EAN/GTIN | 7610733255856 | |
Číslo výrobcu | 8205.2,5 ESD |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
6-hranný skrutkovač, priamy, s 2K-zložkovou rukoväťou SwissGripp ESD, Šesťhran: 2,5mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
280 kus/y s okamžitým dodaním
6,72 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
866 kus/y s okamžitým dodaním
3,74 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Výstupný profil | 6-hranný skrutkovač | 6-hranný skrutkovač |
Celá dĺžka | 170 mm | 172 mm |
Uzáver je možné otáčať | nie | |
Dĺžka čepele | 90 mm | 90 mm |
Guľová hlava | nie | |
Šesťuholník | 2,5 mm | 2,5 mm |
Typ výrobku | Skrutkovač | Skrutkovač |