{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Názov výrobcu | 352 | |
Šesťuholník | 2,5 mm | |
Dĺžka čepele | 100 mm | |
Celá dĺžka | 181 mm | |
Výstupný profil | 6-hranný skrutkovač | |
Typ výrobku | Skrutkovač |
Číslo položky | 627400 2,5 | |
EAN/GTIN | 4013288003768 | |
Číslo výrobcu | S20423 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
6-hranný skrutkovač s guľovou hlavou, s rukoväťou Kraftform, Šesťhran: 2,5mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
295 kus/y s okamžitým dodaním
4,57 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 000 kus/y s okamžitým dodaním
2,58 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Výstupný profil | 6-hranný skrutkovač | 6-hranný skrutkovač |
Celá dĺžka | 181 mm | 162 mm |
Názov výrobcu | 352 | |
Uzáver je možné otáčať | nie | |
Dĺžka čepele | 100 mm | 75 mm |
Šesťuholník | 2,5 mm | 2,5 mm |
Typ výrobku | Skrutkovač | Skrutkovač |