{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Torx® profil | TX20 | |
Dĺžka čepele | 100 mm | |
Celá dĺžka | 132 mm | |
Výstupný profil | skrutkovač na skrutky TORX® | |
Typ výrobku | Skrutkovač |
Číslo položky | 625173 TX20 | |
EAN/GTIN | 4013288208279 | |
Číslo výrobcu | 05023373001 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Skrutkovač pre Torx® s T-rukoväťou, Profil Torx®: TX20
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
51 kus/y s okamžitým dodaním
13,86 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním
6,83 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
436 kus/y s okamžitým dodaním
7,82 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
11 kus/y s okamžitým dodaním
7,98 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Výstupný profil | skrutkovač na skrutky TORX® | skrutkovač na skrutky TORX® | skrutkovač na skrutky TORX® | skrutkovač na skrutky TORX® |
Verzia hriadeľa | oblé | |||
Celá dĺžka | 132 mm | 125 mm | 225 mm | 187 mm |
Dĺžka čepele | 100 mm | 100 mm | 200 mm | 125 mm |
Skvelé | čierna | čierna | čierna | |
Torx® profil | TX20 | TX20 | TX20 | TX20 |
Typ výrobku | Skrutkovač | Skrutkovač | Skrutkovač | Skrutkovač |