{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Torx® profil | TX10 | |
Dĺžka čepele | 100 mm | |
Celá dĺžka | 132 mm | |
Výstupný profil | skrutkovač na skrutky TORX® | |
Typ výrobku | Skrutkovač |
Číslo položky | 625173 TX10 | |
EAN/GTIN | 4013288208255 | |
Číslo výrobcu | 05023371001 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Skrutkovač pre Torx® s T-rukoväťou, Profil Torx®: TX10
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
64 kus/y s okamžitým dodaním
12,44 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
15 kus/y s okamžitým dodaním
6,03 €
5,60 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
152 kus/y s okamžitým dodaním
5,46 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
708 kus/y s okamžitým dodaním
6,08 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Výstupný profil | skrutkovač na skrutky TORX® | skrutkovač na skrutky TORX® | skrutkovač na skrutky TORX® | skrutkovač na skrutky TORX® |
Celá dĺžka | 132 mm | 145 mm | 119 mm | 146 mm |
Dĺžka čepele | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Povrch | niklovaný a chrómovaný | |||
Skvelé | čierna | čierna | ||
Torx® profil | TX10 | TX10 | TX10 | TX10 |
Typ výrobku | Skrutkovač | Skrutkovač | Skrutkovač | Skrutkovač |