{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Šírka kľúča | 60 mm | |
Dĺžka kľúča | 345 mm | |
Prsteň⌀ D.. | 90 mm | |
Materiál | Chróm-vanadiová oceľ | |
Povrch | chrómovaná | |
Typ výrobku | Skrutkový kľúč |
Číslo položky | 618500 60 | |
EAN/GTIN | 4010886603475 | |
Číslo výrobcu | 8641 / 440 C 60 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Ťažký očkový kľúč (bez rúrky), Rozmer cez steny: 60mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
50 kus/y s okamžitým dodaním
92,08 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
273 kus/y s okamžitým dodaním
84,21 €
40,10 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Povrch | chrómovaná | chrómovaná |
Prsteň⌀ D.. | 90 mm | 89 mm |
Dĺžka kľúča | 345 mm | 345 mm |
Šírka kľúča | 60 mm | 60 mm |
Materiál | Chróm-vanadiová oceľ | Chróm-vanadiová oceľ |
Typ výrobku | Skrutkový kľúč | Skrutkový kľúč |