{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Šírka kľúča | 41 mm | |
Dĺžka kľúča | 265 mm | |
Prsteň⌀ D.. | 62 mm | |
Materiál | Chróm-vanadiová oceľ | |
Povrch | chrómovaná | |
Typ výrobku | Skrutkový kľúč |
Číslo položky | 618500 41 | |
EAN/GTIN | 4010886603437 | |
Číslo výrobcu | 8601 / 440 C 41 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Ťažký očkový kľúč (bez rúrky), Rozmer cez steny: 41mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
66 kus/y s okamžitým dodaním
47,28 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
283 kus/y s okamžitým dodaním
42,42 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Povrch | chrómovaná | chrómovaná |
Prsteň⌀ D.. | 62 mm | 61 mm |
Dĺžka kľúča | 265 mm | 265 mm |
Šírka kľúča | 41 mm | 41 mm |
Materiál | Chróm-vanadiová oceľ | Chróm-vanadiová oceľ |
Typ výrobku | Skrutkový kľúč | Skrutkový kľúč |