{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Šírka kľúča | 36 mm | |
Dĺžka kľúča | 245 mm | |
Prsteň⌀ D.. | 55 mm | |
Materiál | Chróm-vanadiová oceľ | |
Povrch | chrómovaná | |
Typ výrobku | Skrutkový kľúč |
Číslo položky | 618500 36 | |
EAN/GTIN | 4010886603420 | |
Číslo výrobcu | 8591 / 440 C 36 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Ťažký očkový kľúč (bez rúrky), Rozmer cez steny: 36mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
93 kus/y s okamžitým dodaním
39,45 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
425 kus/y s okamžitým dodaním
36,23 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Povrch | chrómovaná | chrómovaná |
Prsteň⌀ D.. | 55 mm | 53 mm |
Dĺžka kľúča | 245 mm | 245 mm |
Šírka kľúča | 36 mm | 36 mm |
Materiál | Chróm-vanadiová oceľ | Chróm-vanadiová oceľ |
Typ výrobku | Skrutkový kľúč | Skrutkový kľúč |