{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Šírka kľúča | 27 mm | |
Dĺžka kľúča | 190 mm | |
Prsteň⌀ D.. | 41 mm | |
Materiál | Chróm-vanadiová oceľ | |
Povrch | chrómovaná | |
Typ výrobku | Skrutkový kľúč |
Číslo položky | 618500 27 | |
EAN/GTIN | 4010886603390 | |
Číslo výrobcu | 8561 / 440 C 27 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Ťažký očkový kľúč (bez rúrky), Rozmer cez steny: 27mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
88 kus/y s okamžitým dodaním
29,36 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
326 kus/y s okamžitým dodaním
25,41 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
83 kus/y s okamžitým dodaním
32,76 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Povrch | chrómovaná | chrómovaná | |
Prsteň⌀ D.. | 41 mm | 40 mm | |
Dĺžka kľúča | 190 mm | 190 mm | 290 mm |
Šírka kľúča | 27 mm | 27 mm | 27 mm |
Materiál | Chróm-vanadiová oceľ | Chróm-vanadiová oceľ | |
Typ výrobku | Skrutkový kľúč | Skrutkový kľúč | Skrutkový kľúč |