Kľúč očkový plne izolovaný 8

Č. pol.: 618200 8
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
23 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Rozmer cez steny 8 mm
Norma DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201
Dĺžka kľúča 165 mm
Druh produktu Skrutkový kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 618200 8
EAN/GTIN 4035894045703
Číslo výrobcu 50450 0080 029

Popis

Prevedenie:

Kovaný v zápustke, chrómovaný; s plastovou izoláciou do 1000 voltov podľa DIN EN 60900 / VDE 0682-201.

Materiál:

Chróm-vanádiová oceľ.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Na zoznam položiek

    Vybrať variant a počet kusov

    Rozmer cez steny Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka