Nástrčný klíč 1″ 12-hran 1,1/2″

Č. pol.: 6176520
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
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
Typ výrobku Vložka nástrčného kľúča

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 6176520
EAN/GTIN 4010886617656
Číslo výrobcu 6176520
Číslo L L60160 4063

Popis

Popis:

Čtyřhranná nástrčná kulová hlavice podle DIN 3120 - D 25, ISO 1174, s aretací čepu
Ruční ovládání, s protiskluzovým křížovým rýhováním
GEDORE vanadová ocel 31CrV3, chromovaná

Charakteristika:

  • Adaptér pohonu, čtvercový [metrický]: 25,0 mm
  • Adaptér pohonu, čtvercový [imperiální]: 1″
  • Délka vložky: 70,0 mm
  • Ø vložky 1: 56,5 mm
  • Ø zasunutí 2: 48,0 mm
  • Hloubka zasunutí [mm]: 30,0 mm
  • Celková šířka [mm]: 56,5 mm
  • Celková délka [mm]: 70 mm
  • Materiál: Chrom-vanadová ocel 31CrV3
  • Povrch: pochromované
  • Šířka napříč plochami 1 [AF]: 1.1/2″
  • Pojistka: Zámek čepu
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka