Flexiamant super 125x6,0x22,23 ocel, SF 27

Č. pol.: 616486000
  • Minimálne množstvo objednávky 25 kusov
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
Typ výrobku Deliaci kotúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 616486000
EAN/GTIN 4007430435880
Číslo výrobcu 616486000

Popis

Popis:

  • Univerzální kotouč pro veškeré obrábění kovů
  • Vhodný zejména pro odstraňování otřepů a broušení hran, také pro obrábění litiny
  • Tvrdost: tvrdá
  • Dobrý úběr materiálu s mimořádně dobrou životností nástroje
  • Maximální pracovní rychlost 80 m/s.

Charakteristika:

  • Verze: Offset
  • Průměr x tloušťka x otvor: 125 x 6 x 22,23 mm
  • Max. Otáčky: 12200 /min
  • Třída kvality: A 24-T.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka