Novoflex 125x2,5x22,23 ocel, TF 41

Č. pol.: 616444000
  • Minimálne množstvo objednávky 25 kusov
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
Typ výrobku Deliaci kotúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 616444000
EAN/GTIN 4007430433909
Číslo výrobcu 616444000

Popis

Popis:

  • Kvalita Novoflex: vysoce výkonná základní úroveň
  • Tvrdost: středně tvrdá
  • Univerzálně použitelný při obrábění kovů
  • Dobrý řezný výkon s dobrou životností
  • Maximální pracovní rychlost 80 m/s

Charakteristika:

  • Provedení: Přímo
  • Průměr x tloušťka x otvor: 125 x 2,5 x 22,23 mm
  • Max. Otáčky: 12200 /min
  • Třída kvality: A 30

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka