Novorapid 115x1,6x22,23 Inox , TF41

Č. pol.: 616315000
  • Minimálne množstvo objednávky 25 kusov
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
Druh produktu Deliaci kotúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 616315000
EAN/GTIN 4061792252806
Číslo výrobcu 616315000

Popis

Popis:

  • Kvalita Novorapid: vysoce výkonná základní třída
  • Tenký řezný kotouč pro zpracování nerezových, tenkostěnných materiálů, jako jsou trubky, plechy, profily, dráty apod, jakož i pro všeobecné obrábění kovů
  • Dobrý řezný výkon s dobrou životností
  • Tvrdost: tvrdá
  • Nízká spotřeba materiálu, úspora energie, nižší zatížení stroje
  • Neobsahuje železo, síru a chlór (Fe + S + Cl ≤ 0,1 %)
  • Maximální pracovní rychlost: 80 m/s.

Charakteristika:

  • Hmotnost brutto: 0,040 kg
  • Průměr x tloušťka x otvor: 115 x 1,6 x 22,23 mm
  • Maximální otáčky: 13200 ot/min
  • Třída kvality: A 46-T
  • Verze: přímá

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka